TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2.5SDL
種別
プラグ
極数
2
定格電圧(V)
50
寸法A(mm)
縦6.5
寸法B(mm)
横7.5
寸法C(mm)
深さ8.3
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659244
1376477-2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください