omron(オムロン)
産業用イーサネットコネクタ
小型タイプ(RJ45コネクタ)
堅牢タイプ(RJ45コネクタ)
組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ
標準
種類
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
カテゴリー
Cat6A
材質(シース)
LSZH
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.3
0.5
1
1.5
2
3
5
色
緑
青
黄
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63704446
XS6W-6LSZH8SS100CM-B
1
青
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704455
XS6W-6LSZH8SS100CM-G
1
緑
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704464
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
1
黄
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704473
XS6W-6LSZH8SS150CM-B
1.5
青
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704489
XS6W-6LSZH8SS150CM-G
1.5
緑
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704498
XS6W-6LSZH8SS150CM-Y
1.5
黄
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704507
XS6W-6LSZH8SS200CM-G
2
緑
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704516
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
2
黄
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704525
XS6W-6LSZH8SS300CM-B
3
青
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704534
XS6W-6LSZH8SS300CM-G
3
緑
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704543
XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
3
黄
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704559
XS6W-6LSZH8SS30CM-B
0.3
青
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704568
XS6W-6LSZH8SS30CM-G
0.3
緑
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704577
XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
0.3
黄
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704586
XS6W-6LSZH8SS500CM-B
5
青
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
63704595
XS6W-6LSZH8SS500CM-G
5
緑
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704604
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
5
黄
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704613
XS6W-6LSZH8SS50CM-B
0.5
青
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704629
XS6W-6LSZH8SS50CM-G
0.5
緑
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63704638
XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
0.5
黄
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください