丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R

丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R - omron(オムロン)
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ケーブル長(m)
ケーブル
タイプ
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46684066XS3R-M426-1---防水コネクタ4極
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46684075XS3R-M426-1011-A-1標準ケーブル防水コネクタ4極
4,650
4,298
4,728(税込)
107日以内出荷
返品不可
46684084XS3R-M426-1020-A都度納期確認2標準ケーブル防水コネクタ4極
4,150
3,998
4,398(税込)
107日以内出荷
返品不可
46684093XS3R-M426-1021-A-2標準ケーブル防水コネクタ4極
4,900
4,698
5,168(税込)
107日以内出荷
返品不可
46684102XS3R-M426-1031-A-3標準ケーブル防水コネクタ4極
オープン
6,998
7,698(税込)
107日以内出荷
返品不可
46684111XS3R-M426-1050-A-5標準ケーブル防水コネクタ4極
4,750
3,998
4,398(税込)
107日以内出荷
返品不可
46684127XS3R-M426-1050-R-5ロボットケーブルM8タイプ4
5,350
4,398
4,838(税込)
108日以内出荷
返品不可
46684136XS3R-M426-1C51-A-0.5標準ケーブル防水コネクタ4極
4,450
3,998
4,398(税込)
107日以内出荷
返品不可
46684145XS3R-M426-5---防水コネクタ4極
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする