omron(オムロン)
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
規格
RoHS指令
耐電圧
AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+75
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
基板寸法(mm)
1.6±0.2
挿抜耐久(回)
50
材質(止めピン)
銅合金/ニッケル下地錫メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
極数
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08595666
XN2D-4431
基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
DC32
16
0.08mm
2
(AWG28)~0.5mm
2
(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
104日以内出荷
返品不可
46685353
XN2D-4471
基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
DC32
16
0.08mm
2
(AWG28)~0.5mm
2
(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください