産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ - omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ - omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ - omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ - omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ - omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50内容量1個
全6種類を絞り込む
極数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
極数
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08595641XN2A-1430ケーブル接続用プラグコネクタDC3240.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
399
439(税込)
当日出荷
39105421XN2A-1470ケーブル接続用プラグコネクタDC3240.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
349
384(税込)
当日出荷
39105437XN2A-1570ケーブル接続用プラグコネクタDC3250.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
389
428(税込)
52日以内出荷
返品不可
39105446XN2A-1670ケーブル接続用プラグコネクタDC3260.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
479
527(税込)
当日出荷
39105455XN2A-1870ケーブル接続用プラグコネクタDC3280.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
519
571(税込)
112日以内出荷
返品不可
55994005XN2A-1370ケーブル接続用プラグコネクタDC3230.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39105446
2020-05-26
用途: 信号灯の接続
サービス業

使用できる電線のサイズも幅広く、また電線を取り外して付け直しもできるのでとても便利です。

対象商品 : 55994005
2020-02-29
用途: 酸素濃度計接続用
製造業

酸素濃度計のリレー回路発信用のコネクタに使用。指定品のため問題なく使用でしました。

対象商品 : 39105421
2016-05-19
用途: センサ交換作業
製造業

ミニのマイナスドライバーがあれば取付、取り外しが簡単です。
被服をむくひと手間がなければ★5です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする