曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2 - omron(オムロン)
仕様DC用保護構造IP67(IEC529)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
取付け方法
適合電線径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556762XS2M-D824-4ソルダーカップ端子ねじ取付タイプAWG22~28
3,150
3,098
3,408(税込)
61日以内出荷
返品不可
66532226XS2M-D824-4ソルダーカップ端子ねじ取付タイプAWG22~28
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66532226XS2M-D824-466556762XS2M-D824-4XS2M-D824-4 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2 omron(オムロン) 66556762丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2omron(オムロン)1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする