曜日別特売

ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) - omron(オムロン)
金メッキ(μm)0.4内容量1個
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533093XS5W-T421-BME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル0.5ストレート
9,500
7,798
8,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533172XS5W-T421-CME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル1ストレート
10,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66533258XS5W-T421-DME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル2ストレート
11,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
66533337XS5W-T421-EME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル3ストレート
12,500
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533416XS5W-T421-GME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル5ストレート
14,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66533495XS5W-T421-JME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル10ストレート
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66533565XS5W-T421-KME-K両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)4標準ケーブル15ストレート
25,000
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする