omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形)
金メッキ(μm)
0.4
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.3
0.5
1
2
3
5
10
15
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66533574
XS5W-T422-AM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
0.3
L形
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533592
XS5W-T422-BM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
0.5
L形
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533617
XS5W-T422-CM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
1
L形
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533626
XS5W-T422-DM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
2
L形
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533635
XS5W-T422-EM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
3
L形
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533653
XS5W-T422-GM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
5
L形
¥
6,450
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533678
XS5W-T422-JM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
10
L形
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533696
XS5W-T422-KM2-K
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
4
標準ケーブル
15
L形
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください