曜日別特売

丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P

丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P - omron(オムロン)
極数4極内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合電線
端子形状
固定タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556875XS3P-M421-1防水コネクタ-ディップ端子M8 ねじ固定タイプ64-3405-38
1,530
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
66556884XS3P-M421-2防水コネクタAWG24以下ソルダーカップ端子M8 ねじ固定タイプ64-3405-39
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66556893XS3P-M422-2防水コネクタAWG24以下ソルダーカップ端子M8 ねじ固定タイプ64-3405-40
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66556902XS3P-S421-1防水コネクタ-ディップ端子スナップインタイプ64-3405-41
1,530
1,498
1,648(税込)
70日以内出荷
返品不可
66556918XS3P-S421-2防水コネクタAWG24以下ソルダーカップ端子スナップインタイプ64-3405-42
1,530
1,498
1,648(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする