曜日別特売

パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M

パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M - omron(オムロン)パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M - omron(オムロン)
適合AWG20~AWG28(電線)種類ソルダーカップ 端子内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
アズワン品番
ロック機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556927XS5M-D426-4464-3405-43リアロック
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66556936XS5M-D427-4464-3405-44フロントロック
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
66556945XS5M-D526-4564-3405-45リアロック
3,000
2,698
2,968(税込)
78日以内出荷
返品不可
66556954XS5M-D527-4564-3405-47フロントロック
3,000
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする