スパイラルチューブ KSシリーズ

スパイラルチューブ KSシリーズ - 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ - 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ - 興和化成
(1件のレビュー)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。

材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60内容量1巻
全26種類を絞り込む
内径(Φmm)
長さ(m)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09912857KS-2.62.64100ナチュラル(乳白色)1090
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09912893KS-445.4100ナチュラル(乳白色)1220
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09912927KS-667.4100ナチュラル(乳白色)1910
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
09912936KS-889.450ナチュラル(乳白色)1230
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09912945KS-9910.650ナチュラル(乳白色)1350
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
09912823KS-101011.650ナチュラル(乳白色)1540
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09912832KS-12121450ナチュラル(乳白色)2350
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
09912848KS-151517.450ナチュラル(乳白色)3300
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
09912866KS-202022.825ナチュラル(乳白色)2830
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09912875KS-252527.820ナチュラル(乳白色)2780
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
09912884KS-30303410ナチュラル(乳白色)2750
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09912902KS-404044.610ナチュラル(乳白色)4400
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
09912918KS-50505510ナチュラル(乳白色)5200
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09912988KS-2.6B2.64100ブラック1090
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
09913033KS-4B45.4100ブラック1220
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09913058KS-6B67.4100ブラック1910
オープン
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
09913067KS-8B89.450ブラック1230
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09913076KS-9B910.650ブラック1350
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09912954KS-10B1011.650ブラック1540
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
09912963KS-12B121450ブラック2350
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
09912972KS-15B1517.450ブラック3300
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
09912997KS-20B2022.825ブラック2830
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09913006KS-25B2527.820ブラック2780
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
09913015KS-30B303410ブラック2750
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09913024KS-40B4044.610ブラック4400
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09913042KS-50B505510ブラック5200
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09913015
2018-09-03
用途: ケーブルの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

品物はよいが納期が長すぎる為もう短縮化をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする