スルーチューブ

スルーチューブ - 興和化成スルーチューブ - 興和化成

伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。

内容量1巻
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09913295KPT-19816-6521
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09913313KPT-10850-2198
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09913286KPT-12850-2199
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09913304KPT-30816-6522
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09913322KPT-3850-2200
オープン
取扱い終了
代替品有
09913338KPT-6850-2203
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09913347KPT-40850-2201
オープン
取扱い終了
返品不可
09913356KPT-50850-2202
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09913286KPT-1245165638KFIT-12KPT-12 スルーチューブ通常タイプ 興和化成 45165638スルーチューブ通常タイプ興和化成1箱(100m×1巻)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09913304KPT-3045165656KFIT-30KPT-30 スルーチューブ通常タイプ 興和化成 45165656スルーチューブ通常タイプ興和化成1箱(100m×1巻)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09913322KPT-345165604KFIT-3KPT-3 スルーチューブ通常タイプ 興和化成 45165604スルーチューブ通常タイプ興和化成1箱(200m×1巻)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09913338KPT-645165620KFIT-6KPT-6 スルーチューブ通常タイプ 興和化成 45165620スルーチューブ通常タイプ興和化成1箱(150m×1巻)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする