スマートファイバアンプE3NX-FA

スマートファイバアンプE3NX-FA - omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FA - omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FA - omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FA - omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FA - omron(オムロン)
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接続方法
分類
入出力
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89772042E3NX-FA11 2M-コード引き出し(2m)標準タイプ1出力NPN出力
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
89772051E3NX-FA21 2M-コード引き出し(2m)高機能タイプ1入力 2出力NPN出力
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
89772067E3NX-FA41 2M-コード引き出し(2m)標準タイプ1出力PNP出力
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
89772076E3NX-FA51 2M-コード引き出し(2m)高機能タイプ1入力 2出力PNP出力
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89772085E3NX-FA6-省配線コネクタ標準タイプ1出力NPN出力
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89772094E3NX-FA7-省配線コネクタ高機能タイプ1入力 1出力NPN出力
17,900
17,880
19,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
89772121E3NX-FA7TW-省配線コネクタ高機能タイプ2出力NPN出力
17,900
17,880
19,668(税込)
当日出荷
89772103E3NX-FA8-省配線コネクタ標準タイプ1出力PNP出力
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89772112E3NX-FA9都度納期確認省配線コネクタ高機能タイプ1入力 1出力PNP出力
17,900
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
89772137E3NX-FA9TW-省配線コネクタ高機能タイプ2出力PNP出力
17,900
17,880
19,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする