omron(オムロン)
丸型防水コネクタ組込式コネクタプラグXS5G
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC60529)
定格電流(A)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
形状
定格電圧(V)
極数
接続方法
適合ケーブル外径(Φmm)
ケーブル引出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89771902
XS5G-D418
プラグ
ストレートタイプ
DC250
4
圧接
Φ3~8
ストレート
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください