最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01

最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 - DeltaTRAK

ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)

用途温度計測・温度観察品番12238-01校正証明書付き内容量1個
関連資料:(0.26MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを確認してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64432297DTJ-12238-01
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする