曜日別特売

超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239

超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 - DeltaTRAK

-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。

用途温度計測・温度観察品番12239測定範囲(℃)-82~45温度範囲(℃)45表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5℃(-60℃~45℃)±1.5℃(上記以外の温度域)内容量1個
関連資料:(0.39MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを確認してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64432306DTJ-12239
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする