エスコ
545x160x100mm 片開き工具箱
エスコ品番
EA504AD-14
材質
SPTC
質量(kg)
2.9
タイプ
中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×130×100
外寸法・幅(mm)
545
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
160
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×160×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528529
EA504AD-14
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください