-30℃~150℃ 防滴型デジタル温度計

-30℃~150℃ 防滴型デジタル温度計 - エスコ
材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)質量(g)25電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-30~150精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)アズワン品番64-2256-58防水性JIS C 0920 IPX5に準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601837EA722CA-11A
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする