曜日別特売

ステンレスマグ TUFF

ステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービン

真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。
片手でラクラク操作ワンタッチオープン。
ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。
温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ!
フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。
内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。
せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。

商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
注意
※本体は水中に放置しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65119609SM-SF360.36ピンク67以上/6時間9以下/6時間約6.5×7×17.50.17
5,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65119618SM-SF360.36ネイビー67以上/6時間9以下/6時間約6.5×7×17.50.17
5,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65119627SM-SF360.36ミントブルー67以上/6時間9以下/6時間約6.5×7×17.50.17
5,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65119636SM-SF360.36ペールホワイト67以上/6時間9以下/6時間約6.5×7×17.50.17
5,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65119645SM-SF480.48ネイビー71以上/6時間8以下/6時間約6.5×7×220.205
6,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65119654SM-SF480.48ピンク71以上/6時間8以下/6時間約6.5×7×220.205
6,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65119663SM-SF480.48ミントブルー71以上/6時間8以下/6時間約6.5×7×220.205
6,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65119679SM-SF480.48ペールホワイト71以上/6時間8以下/6時間約6.5×7×220.205
6,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65119688SM-SF600.6ネイビー73以上/6時間8以下/6時間約6.5×7×250.235
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65119697SM-SF600.6ペールホワイト73以上/6時間8以下/6時間約6.5×7×250.235
6,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする