イメージニクス
RS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス)
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
結線方式
ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
D-sub9ピン
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
内容量
1本
全11種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65479034
A9P-A9P1m
1
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479043
A9P-A9P3m
3
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479059
A9P-A9P5m
5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479068
A9P-A9P7m
7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479077
A9P-A9P10m
10
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479086
A9P-A9P15m
15
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479095
A9P-A9P20m
20
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479104
A9P-A9P25m
25
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479113
A9P-A9P30m
30
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479129
A9P-A9P35m
35
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65479138
A9P-A9P40m
40
¥
56,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください