だし入り風味一番減塩 750g

だし入り風味一番減塩 750g ハナマルキ

焼津産かつお節と北海道産日高昆布を使用した風味豊かなだし入りみそです。メーカー「だし入り風味一番」と比較して塩分を20%カット。

原材料大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩、かつおだし、砂糖、かつおぶし粉末、酵母エキス、こんぶ粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 栄養成分エネルギー:177kcal、タンパク質:9.7g、脂質:5.0g、炭水化物:23.4g、ナトリウム:3.7g、食塩相当量:9.5g 内容量1ケース(750g×6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65808944 -
3,240
2,998
3,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする