チューブマーカー レタツイン
電源が取れない現場でもコードレスで作業が可能。
充電池(eneloopスタンダード 単3形×4本)に対応。フル充電で、約500個のチューブ印字ができます。
40mm/秒の高速印字 52個/分のマークチューブ印字が可能。
チューブウォーマー搭載。冬場の寒い現場作業でも安心。(対応機種:LM-550W2、LM-500W2)
視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と、チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。
最もよく使われる内径Φ3.2~3.6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。
PCリンク機能強化。PCエディタでマーキングデータを簡単作成。(ダウンロード版)
180度回転印刷機能搭載。
細径・太径のチューブや、デバイスラベル・記名板に印字可能。
USBメモリ(市販)でCSVデータの取込が可能。また外部メモリとしても使用可能。
使用頻度の多い数字入力にテンキー搭載。
連番・連続機能搭載。面倒な入力作業が不要。異なるピッチ長も組み合わせて印字可能。
- 文字種別
- JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな/カナ/英数字等)、オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)
- 電源
- 専用ACアダプタ/eneloopスタンダード(単3形×4本)
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 94×295×293
- 入力方式
- 英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力
- 表示部
- バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)
- 文字高(mm)
- 1.3/2/3/4/6(英数字[一部の記号]のみ:2.4も選択可能)
- 印字方式
- 熱転写方式(300dpi)
- 適合テープ幅(mm)
- 専用テープカセット:5/9/12
- 印字速度
- 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分・内径3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
- 最大印字長さ
- (1部印刷時)チューブ:20m、テープ:5m/(部数印刷時)チューブ:100m、テープ:7m
- 辞書機能
- 約50000語
- 使用可能チューブ
- 純正チューブ:内径Φ3.2~5.2mm、純正ドラム式チューブ:内径Φ2.5~8.0mm、市販チューブ:内径Φ1.5~8.0mm、市販熱収縮チューブ:内径Φ2.0~6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
- 書体
- オリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
- 内部メモリー
- 最大50ファイル(最大5000 文字/ファイル)
- 入力文字数
- 最大5500文字(999ブロック)
- 外部メモリー
- USBメモリ
- 動作湿度(%)
- 20~80(結露なきこと)
- 切断方法
- ハーフカット:自動/フルカット:手動
- 変換内容
- 文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力
- 内容量
- 1台
注意
※充電池使用時、チューブウォーマーは使用できません。※本機に電池は付属しておりません。市販のeneloopスタンダードモデルを別途ご購入ください。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67321023 | LM-500F2 | 52650887 | LM-500F3 | ![]() | チューブマーカー レタツイン | MAX(マックス)[事務用品・工具] | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 67321039 | LM-500W2 | 52650878 | LM-500W3 | ![]() | チューブマーカー レタツイン | MAX(マックス)[事務用品・工具] | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 67321048 | LM-550W2 | 52650869 | LM-550W3 | ![]() | チューブマーカー レタツイン | MAX(マックス)[事務用品・工具] | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




![注文コード: チューブマーカー レタツイン - MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67321023-210714-02.jpg)



![PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品] PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05012608-260925-02.jpg)





![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04596291-260915-02.jpg)
![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04596282-260915-02.jpg)
![電子タイムスタンプ PIX‐100 アマノ[事務用品/清掃用品] 電子タイムスタンプ PIX‐100 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04596300-260915-02.jpg)








![LM-500F2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 52650887 LM-500F2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 52650887](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono52650869-240201-02.jpg)