マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途
機器組込、実験評価用に対応
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)
0.11~1.20/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×50×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888583
AD1431
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください