マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
電圧(V)
4.6
4.8
5.2
12
有効ストローク(mm)
30
60
送り量(mm)
1ステップあたり:0.01
1ステップあたり:0.02
1ステップあたり:0.025
巻線
バイポーラ
ユニポーラ
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
寸法(Φmm)
有効ストローク(mm)
送り量(mm)
巻線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888599
PFCL25-48Q4(048)
5.2
モーター:25
30
1ステップあたり:0.01
バイポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
67888608
PFCL25-48Q4(096)
5.2
モーター:25
30
1ステップあたり:0.02
バイポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
67888617
PFCL25-48Q4(120)
5.2
モーター:25
30
1ステップあたり:0.025
バイポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
67888626
PFL35T-48W4(048)
4.8
モーター:35
30
1ステップあたり:0.01
バイポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
67888635
PFL35T-48W4(120)
4.8
モーター:35
30
1ステップあたり:0.025
バイポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888644
PFCL25-48D4(048)
4.6
モーター:25
30
1ステップあたり:0.01
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888653
PFCL25-48D4(096)
4.6
モーター:25
30
1ステップあたり:0.02
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888669
PFCL25-48D4(120)
4.6
モーター:25
30
1ステップあたり:0.025
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888678
PFL35T-48D4(048)
4.6
モーター:35
30
1ステップあたり:0.01
ユニポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888687
PFL35T-48D4(120)
4.6
モーター:35
30
1ステップあたり:0.025
ユニポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888696
PFCL25-48C4(048)
12
モーター:25
30
1ステップあたり:0.01
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
67888705
PFL35T-48C4(048)
12
モーター:35
30
1ステップあたり:0.01
ユニポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888714
PFCL25-48Q4(048) st60
5.2
モーター:25
60
1ステップあたり:0.01
バイポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月11日
67888723
PFCL25-48Q4(096) st60
5.2
モーター:25
60
1ステップあたり:0.02
バイポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
67888748
PFCL25-48D4(048) st60
4.6
モーター:25
60
1ステップあたり:0.01
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888757
PFCL25-48D4(096) st60
4.6
モーター:25
60
1ステップあたり:0.02
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888766
PFCL25-48D4(120) st60
4.6
モーター:25
60
1ステップあたり:0.025
ユニポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888775
PFL35T-48D4(048) st60
4.6
モーター:35
60
1ステップあたり:0.01
ユニポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888784
PFL35T-48D4(120) st60
4.6
モーター:35
60
1ステップあたり:0.025
ユニポーラ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888739
PFCL25-48Q4(120) st60
5.2
モーター:25
60
1ステップあたり:0.025
バイポーラ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください