NEWシャトルホーン24V

NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

容量(L)300 電圧(V)24専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×180×92 消費電流(A)2 音量(dB)115~125 内容量1個
取扱説明書: 取付説明書(0.1MB)
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください。
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。
※異音、異臭、異常発熱、振動、煙などの異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です。
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こす場合がございますので十分にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69460056 505791
6,600
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET シャトルホーン 300L【505791】 DC24V

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする