曜日別特売

銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ - TRUSCO銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ - TRUSCO

特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141664CPFM-100-51005207-63832.2764-8468-78
44,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141673CPFM-10-5105207-63850.4664-8468-80
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141689CPFM-15-5155207-63870.5464-8468-82
14,280
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141698CPFM-20-5205207-63890.764-8468-84
14,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141707CPFM-25-5255207-63920.8164-8468-86
17,480
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141716CPFM-30-5305207-63940.9164-8468-88
18,510
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141725CPFM-40-5405207-63961.1464-8468-90
22,550
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141734CPFM-50-5505207-63981.3964-8468-92
29,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141743CPFM-70-5705207-64001.8164-8468-73
33,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする