銅箔シールドチューブ レール式タイプ

銅箔シールドチューブ レール式タイプ - TRUSCO銅箔シールドチューブ レール式タイプ - TRUSCO

レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。長さ(m)5材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141759CPFR110-53.62110
33,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
70141768CPFR20-50.9620
16,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
70141777CPFR25-51.125
17,380
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
70141786CPFR30-51.230
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
70141795CPFR40-51.4340
21,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141804CPFR50-51.750
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70141813CPFR60-52.0360
27,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141829CPFR80-52.8580
31,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする