スタイルモア マグカップ 200ML

スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ スタイルモア マグカップ 200ML タフコ
(1件のレビュー)

スマートでシンプルなデザインのステンレスボトル。
真空二重断熱構造により、抜群の保温、保冷力。
大きめの氷もラクラク入る広口タイプ。
長くご愛用頂ける、飽きの来ないデザインです。

材質本体:ステンレス鋼/ フタ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーン 容量(mL)200 質量(g)約143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×153 保温効力(℃)82以上(6時間)、50以上(1時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
F-2703 70456567
F-2703 70456567
70456567 F-2703 ブラック
オープン
879
967 (税込)
7日以内出荷
F-2704 70456576
F-2704 70456576
70456576 F-2704 ホワイト
オープン
889
978 (税込)
7日以内出荷
F-2705 70456585
F-2705 70456585
70456585 F-2705 ステン
オープン
849
934 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途:
バイクツーリングで持参
製造業

ウエストバックに入るサイズなので購入しました。小容量なので保温力は期待できませんが夏なら氷を詰めて使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする