健康ストレッチ座椅子 整体師さんが推奨する

健康ストレッチ座椅子 整体師さんが推奨する - ファミリー・ライフ健康ストレッチ座椅子 整体師さんが推奨する - ファミリー・ライフ健康ストレッチ座椅子 整体師さんが推奨する - ファミリー・ライフ健康ストレッチ座椅子 整体師さんが推奨する - ファミリー・ライフ

背もたれに体重を掛ければ首・背中・腰まで心地良い!
整体師さんが考案した健康ストレッチ座椅子。
邪魔にならないコンパクトサイズ頭まで支えるハイバック仕様!
背筋のストレッチに長時間座っても疲れにくい構造。
座るだけで猫背をケアし、正しい姿勢へ。
通気性に優れたメッシュ素材を採用。
座面はお尻の位置を安定させるヒップポケット設計。
前方や左右へのズレを抑え、安定した座り心地に。
こんな方にオススメ!腰がつらい…。背中が張る…。猫背気味…。
背もたれ14段階リクライニング背もたれのS字カーブが身体にしっかりフィットします。
一部組立式。

材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、側生地:(表地)ポリエステル(メッシュ)・(裏地)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×64~113×15~70座面高(cm)約12内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727613170377520ブラウン1205.8
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
708232790375530オレンジ1205.8
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
708232880375540グリーン1205.8
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
727612990375520ブルー1205.8
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
727613080377510レッド1205.8
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする