シーズン[作業服]
フードキャップ フルフェイスインナーネット
インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。フルフェイスタイプ。
用途
食品工場等での毛髪の脱落を防止します。
色
ホワイト
種類
ショートフード
材質
ポリエステル97%、ポリウレタン3%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823936
ZA4512
フリー
43
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
70823945
ZA4512
S
41
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823954
ZA4512
LL
45
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください