曜日別特売

標準角形コネクタ

標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))標準角形コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル

用途電線対モータRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
適合ケーブル外径(Φmm)
被覆外径(mm)
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708263432326768-21袋(10個)410~9.8適合:1.85-2.3AWG:20-18
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
708263592304873-21袋(5個)36.8-7.5適合:1.0-1.2AWG:26-22
オープン6,798
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする