SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5内容量1個
全1035種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
1035種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71103936SFS-12S-C-19-191919旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71103945SFS-12S-C-19-19H1919旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71103954SFS-12S-C-19-19J1919旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71103963SFS-12S-C-19-201920旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71103979SFS-12S-C-19-20H1920旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71103988SFS-12S-C-19-20J1920旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71103997SFS-12S-C-19-221922旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104006SFS-12S-C-19-22H1922旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104015SFS-12S-C-19-22J1922旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104024SFS-12S-C-19-241924旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104033SFS-12S-C-19-24H1924旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104049SFS-12S-C-19-24J1924旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104058SFS-12S-C-19-251925旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104067SFS-12S-C-19-25H1925旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104076SFS-12S-C-19-25J1925旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104085SFS-12S-C-19-281928旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104094SFS-12S-C-19-28H1928旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104103SFS-12S-C-19-28J1928旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104119SFS-12S-C-19-301930旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104128SFS-12S-C-19-30H1930旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104137SFS-12S-C-19-30J1930旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104146SFS-12S-C-19-321932旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104155SFS-12S-C-19-32H1932旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104164SFS-12S-C-19-32J1932旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104173SFS-12S-C-19-351935旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104189SFS-12S-C-19-35H1935旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104198SFS-12S-C-19-35J1935旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104207SFS-12S-C-19-381938旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104216SFS-12S-C-19-38H1938旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104225SFS-12S-C-19-38J1938旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104234SFS-12S-C-19-401940旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104243SFS-12S-C-19-40H1940旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104259SFS-12S-C-19-40J1940旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104268SFS-12S-C-19-421942旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104277SFS-12S-C-19-42H1942旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104286SFS-12S-C-19-42J1942旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104295SFS-12S-C-19-451945旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104304SFS-12S-C-19-45H1945旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104313SFS-12S-C-19-45J1945旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104329SFS-12S-C-19-481948旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104338SFS-12S-C-19-48H1948旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104347SFS-12S-C-19-48J1948旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104356SFS-12S-C-19-501950旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104365SFS-12S-C-19-50H1950旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104374SFS-12S-C-19-50J1950旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104383SFS-12S-C-19H-19H1919新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104399SFS-12S-C-19H-19J1919新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104408SFS-12S-C-19H-201920新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104417SFS-12S-C-19H-20H1920新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
71104426SFS-12S-C-19H-20J1920新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
47,410
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする