椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
タイプ
リンク
列数
1
内容量
1個
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
プレート厚(mm)
ピッチP(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
リンク内幅W(mm)
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
最大許容張力(kN)
プレート幅h(mm)
概略質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187466
RS40-SS-1-RP-L
RS40
1.5
12.7
8.05
9.85
7.95
3.79
12
0.44
10.4
0.64
¥
102
¥
72
¥
79
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72187475
RS35-SS-1-RP-L
RS35
1.25
9.525
6.05
6.65
4.78
3.59
9
0.26
7.8
0.33
¥
75
¥
54
¥
59
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください