曜日別特売

スーパチェーン

スーパチェーン - 椿本チエインスーパチェーン - 椿本チエイン
ピン形式リベット形内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全78種類を絞り込む
ピッチP(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
列数
チェーンNo.
プレート厚(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187983RS160-SUP-2-F-RP-Uユニット2RS1606.450.8
201,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187999RS160-SUP-2-M-RP-Uユニット2RS1606.450.8
201,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188008RS140-SUP-2-F-RP-Uユニット2RS1405.644.45
148,920
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188017RS140-SUP-2-M-RP-Uユニット2RS1405.644.45
148,920
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188026RS120-SUP-2-M-RP-Uユニット2RS1204.838.1
124,800
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188035RS240-SUP-1-4POL4P・オフセットリンク1RS2409.576.2
114,000
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188044RS160-SUP-1-F-RP-Uユニット1RS1606.450.8
91,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188053RS160-SUP-1-M-RP-Uユニット1RS1606.450.8
91,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188069RS100-SUP-2-M-RP-Uユニット2RS100431.75
90,624
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188078RS240-SUP-6-FSJLジョイントリンク6RS2409.576.2
87,100
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188087RS240-SUP-6-MSJLジョイントリンク6RS2409.576.2
87,100
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188096RS200-SUP-1-4POL4P・オフセットリンク1RS200863.5
83,300
58,980
64,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188105RS240-SUP-5-FSJLジョイントリンク5RS2409.576.2
72,400
50,980
56,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188114RS240-SUP-5-MSJLジョイントリンク5RS2409.576.2
72,400
50,980
56,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188123RS140-SUP-1-M-RP-Uユニット1RS1405.644.45
67,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188139RS180-SUP-1-4POL4P・オフセットリンク1RS1807.1557.15
67,300
47,980
52,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188148RS240-SUP-4-FSJLジョイントリンク4RS2409.576.2
60,900
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188157RS240-SUP-4-MSJLジョイントリンク4RS2409.576.2
60,900
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188166RS120-SUP-1-M-RP-Uユニット1RS1204.838.1
56,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188175RS80-SUP-2-M-RP-Uユニット2RS803.225.4
56,760
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188184RS240-SUP-6-RP-Lリンク6RS2409.576.2
53,100
37,980
41,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188193RS200-SUP-6-FSJLジョイントリンク6RS200863.5
47,100
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188209RS200-SUP-6-MSJLジョイントリンク6RS200863.5
47,100
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188218RS240-SUP-3-FSJLジョイントリンク3RS2409.576.2
44,000
30,980
34,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188227RS240-SUP-3-MSJLジョイントリンク3RS2409.576.2
44,000
30,980
34,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188236RS240-SUP-5-RP-Lリンク5RS2409.576.2
44,000
30,980
34,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188245RS100-SUP-1-M-RP-Uユニット1RS100431.75
41,376
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188254RS200-SUP-5-FSJLジョイントリンク5RS200863.5
37,100
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188263RS200-SUP-5-MSJLジョイントリンク5RS200863.5
37,100
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188279RS240-SUP-4-RP-Lリンク4RS2409.576.2
35,300
24,980
27,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188288RS240-SUP-3-RP-Lリンク3RS2409.576.2
26,400
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188297RS200-SUP-6-RP-Lリンク6RS200863.5
25,800
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
72188306RS200-SUP-5-RP-Lリンク5RS200863.5
21,400
14,980
16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
72188315RS180-SUP-3-FSJLジョイントリンク3RS1807.1557.15
18,000
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188324RS180-SUP-3-MSJLジョイントリンク3RS1807.1557.15
18,000
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188333RS200-SUP-4-RP-Lリンク4RS200863.5
17,100
11,980
13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
72188349RS240-SUP-2-RP-Lリンク2RS2409.576.2
16,200
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188358RS200-SUP-3-RP-Lリンク3RS200863.5
12,800
8,998
9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
72188367RS160-SUP-6-RP-Lリンク6RS1606.450.8
10,900
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188376RS180-SUP-2-FSJLジョイントリンク2RS1807.1557.15
10,700
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188385RS180-SUP-2-MSJLジョイントリンク2RS1807.1557.15
10,700
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188394RS180-SUP-3-RP-Lリンク3RS1807.1557.15
10,100
7,098
7,808(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188403RS160-SUP-5-RP-Lリンク5RS1606.450.8
9,110
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188419RS200-SUP-2-RP-Lリンク2RS200863.5
7,840
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
72188428RS240-SUP-1-RP-Lリンク1RS2409.576.2
7,360
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188437RS160-SUP-4-RP-Lリンク4RS1606.450.8
7,310
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188446RS140-SUP-6-RP-Lリンク6RS1405.644.45
7,160
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188455RS180-SUP-2-RP-Lリンク2RS1807.1557.15
6,330
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188464RS140-SUP-5-RP-Lリンク5RS1405.644.45
5,960
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
72188473RS160-SUP-3-RP-Lリンク3RS1606.450.8
5,490
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする