椿本チエイン
ステンレストップチェーン TRU形
仕様
トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様
形状
TRU
チェーンピッチ(mm)
19.05
タイプ
ユニット(160L)
使用温度範囲(℃)
-10~150
概略質量(kg/m)
4.1
最大許容張力(kN)
4.02
材質(チェーン)
スチール
材質(トッププレート)
SUS430
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72196654
TRU826-T-U
¥
102,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません