椿本チエイン
大形コンベヤチェーン(DT仕様)
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チェーンNo.
プレート厚(mm)
ピッチP(mm)
最小引張強度(kN)
平均引張強度(kN)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
リンク内幅W(mm)
ピン径D(mm)
タイプ
プレート幅H(mm)
ローラ形式
アタッチメント型式
アタッチメント間隔
概略質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72202428
RF26300-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
12,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202437
RF26300-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202446
RF12200-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202455
RF12250-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202464
RF12200-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202473
RF6205-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202489
RF10150-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202498
RF6205-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202507
RF650-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202516
RF10150-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202525
RF10125-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202534
RF10100-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202543
RF650-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202559
RF08150-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202568
RF05150-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202577
RF05100-DT-GA4-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202586
RF05150-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202595
RF05125-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202604
RF450R-DT-1LA2-L
1リンク
RF450R
6.3
101.6
66.7
78.5
31
34.5
27
11.3
リンク
28.6
Rローラ
A2
1L
6.9
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72202613
RF05100-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202629
RF03100-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
46日以内出荷
返品不可
72202638
RF03075-DT-GA2-PL
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,170
¥
809
¥
890
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください