曜日別特売

ベルトップチェーン

ベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエインベルトップチェーン - 椿本チエイン
内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンピッチ(mm)
チェーン幅(mm)
タイプ
許容速度(m/min)
形状
使用温度範囲(℃)
概略質量(kg/m)
外装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72269829BTC6-11430-KV250-L--------
22,200
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269838BTC6-10668-KV250-L--------
20,600
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269847BTC6-9906-KV250-L--------
19,300
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269856BTC6-9144-KV250-L--------
18,000
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269865BTC6-8382-KV250-L--------
16,400
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269874BTC6-7620-KV250-L--------
14,600
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269883BTC6-6858-KV250-L--------
13,000
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269899BTC6-6096-KV250-L--------
11,400
9,098
10,008(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269908BTC6-5334-KV250-L--------
10,200
8,198
9,018(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269917BTC6-4572-KV250-L--------
9,040
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269926BTC6-11430-KV150-L--------
8,680
6,898
7,588(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269935BTC6-10668-KV150-L--------
8,220
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269944BTC6-3810-KV250-L--------
8,060
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269953BTC6-9906-KV150-L--------
7,060
5,698
6,268(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269969BTC6-3048-KV250-L--------
7,040
5,598
6,158(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269978BTC6-9144-KV150-L--------
6,620
5,298
5,828(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269987BTC6-8382-KV150-L--------
6,180
4,898
5,388(税込)
61日以内出荷
返品不可
72269996BTC6-2286-KV250-L--------
6,060
4,898
5,388(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270005BTC6-7620-KV150-L--------
5,740
4,598
5,058(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270014BTC6-6858-KV150-L--------
5,300
4,198
4,618(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270023BTC6-1524-KV250-L--------
5,060
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270039BTC6-6096-KV150-L--------
4,780
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270048BTC8-11430-A-ALF-L--------
4,440
3,598
3,958(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270057BTC6-5334-KV150-L--------
4,360
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270066BTC8-10668-A-ALF-L--------
4,140
3,298
3,628(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270075BTC8-11430-A-LFB-L--------
4,040
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270084BTC8-11430-ALF-L--------
4,040
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270093BTC8-9906-A-ALF-L--------
3,880
3,098
3,408(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270109BTC8-10668-A-LFB-L--------
3,760
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270118BTC8-10668-ALF-L--------
3,760
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270127BTC8-11430-LFB-L--------
3,660
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270136BTC6-4572-KV150-L--------
3,640
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270145BTC8-9144-A-ALF-L--------
3,600
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270154BTC8-9906-A-LFB-L--------
3,520
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270163BTC8-9906-ALF-L--------
3,520
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270179BTN5-15200-A-ALF-L--------
3,460
2,798
3,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270188BTC8-10668-LFB-L--------
3,400
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270197BTN5-14440-A-ALF-L--------
3,340
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270206BTC8-9144-A-LFB-L--------
3,260
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270215BTC8-9144-ALF-L--------
3,260
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270224BTC8-8382-A-ALF-L--------
3,260
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270233BTC8-9906-LFB-L--------
3,200
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
72270249BTN5-13680-A-ALF-L--------
3,200
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270258BTN5-15200-A-LFB-L--------
3,160
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270267BTN5-15200-ALF-L--------
3,160
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270276BTN5-12920-A-ALF-L--------
3,040
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270285BTN5-14440-A-LFB-L--------
3,040
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270294BTN5-14440-ALF-L--------
3,040
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270303BTC6-3810-KV150-L--------
2,980
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
72270319BTC8-9144-LFB-L--------
2,960
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする