DEEN
樹脂製ツールトレー
キャビネットの引き出し等に最適な樹脂製ツールトレーです。
材質
樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×282×37
仕切数(個)
10
仕切り
あり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
407×282×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73057058
TR560BK
¥
2,718
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください