曜日別特売

F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル

F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル - オンダ製作所F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル - オンダ製作所

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983194F-T1515Rc1/2
3,740
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983203F-T2020Rc3/4
4,550
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983219F-T2525Rc1
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983228F-T3232Rc1 1/4
11,170
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983237F-T4040Rc1 1/2
13,560
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983246F-T5050Rc2
20,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする