オンダ製作所
AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73983903
AE11-13M-S
Rc1/2×G1/2
¥
3,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983919
AE11-20M-S
Rc3/4×G3/4
¥
3,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材