OF-50S型 オイルストレーナー

OF-50S型 オイルストレーナー - オンダ製作所OF-50S型 オイルストレーナー - オンダ製作所OF-50S型 オイルストレーナー - オンダ製作所

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。

最高許容圧力(MPa)0.1内容量1個
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(カップ部)
材質(フィルター)
使用温度範囲(℃)
使用流体
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984454OF-50SAPC濾紙-20~60JIS1号灯油(白灯油)浮玉
3,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73984463OF-50SHADC12ステンレス-20~80A重油、JIS1号灯油-
3,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする