ヤマトエンジニアリング
流量調整付きスイベルコネクタプラグ
(1件のレビュー)
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途
エアーブローガン用として
材質
本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR
質量(g)
134
取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131707
BLY20-PMFSWR-R
201-9422
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
74131716
BLY20-PMFSWR-B
202-0892
青
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
74131725
BLY20-PMFSWR-Y
202-0893
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください