曜日別特売

ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP

ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工内容量1本
全18種類を絞り込む
刃数
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法l2(mm)
寸法ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74075183EXSAP-2016-11-30-S1629014.63060
26,570
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
74075199EXSAP-2016-11-50-S16211014.65060
32,340
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
74075208EXSAP-3020-11-50-S20313018.35080
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
74075217EXSAP-3020-11-80-S20316018.38080
40,430
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
74075226EXSAP-3025-11-60-S25314023.46080
36,960
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
74075235EXSAP-3025-11-100-S25318023.410080
46,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
74075244EXSAP-4030-11-70-S32415028.47080
45,050
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
74075253EXSAP-4030-11-120-S32420028.412080
55,440
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
74075269EXSAP-4032-11-70-S324150297080
46,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
74075278EXSAP-4032-11-120-S3242002912080
57,750
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
74075287EXSAP-5040-11-50-S3251503750100
50,820
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
74075296EXSAP-5040-11-50L-S3252003750150
63,530
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
74075305EXSAP-2025-60-S252140236080
32,920
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
74075314EXSAP-2025-100-S2521802310080
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
74075323EXSAP-2032-70-S322150297080
36,270
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
74075339EXSAP-2032-120-S3222002912080
38,120
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
74075348EXSAP-3032-70-S323150297080
44,240
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
74075357EXSAP-3032-120-S3232002912080
46,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする