曜日別特売

36Vコードレスルータ特別品 電池2個つき仕様

36Vコードレスルータ特別品 電池2個つき仕様 - HiKOKI(ハイコーキ)
付属品
マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、コレットチャック(12mm(本体装着)、8mm)、スパナ(口径23mm)、チャックスリーブ(12×6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、システムケース、電池カバー
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
ストローク上下(mm)
50
使用電池
マルチボルト蓄電池
電池
BSL36A18×2個
能力(mm)
取り付け可能ビット軸径 6,8,2
バッテリー電圧(V)
36
充電器形名
UC18YDL2
回転数(min-1[回/分])
無負荷:11000~25000
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×148×280(電池装着時)
1充電当たりの作業量
構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096628M3612DA(XP)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする