曜日別特売

折りたたみアルミローテーブル ブラック

折りたたみアルミローテーブル ブラック - HAC

天板が黒色でオシャレなコンパクトサイズの折りたたみ式ローテーブルです。
ピクニックやBBQにピッタリ、サブテーブルとしてもご使用できます。
アルミ製なので丈夫で軽量、持ち運びも楽々です。

用途
アウトドアやピクニックに。
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×40×25.5(使用時)、約40×4×30(収納時)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176997HAC2923
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする