スケーター
ふきんドライスタンド
台ふきんや食器用ふきんなど、複数本の渡し干しで素早く乾かせます♪
立て方を変えて、チャック袋やペットボトルの乾燥にも!
使わない時には、コンパクトに薄く折りたたんで、手近な場所に置けます。
材質
ABS樹脂
色
フラワー
耐熱温度(℃)
80
収納時寸法(mm)
約155×255×20
使用時寸法(mm)
約155×205×176
掛数
4
内容量
1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74179553
FST1
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください