曜日別特売

ミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)

ミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) - 京セラ
取付け方法アーバー内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
メーカー商品コード
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74274123PPCM080-04SP0988R-AM4(総刃数)、3(仕上げ刃)、1(精密
仕上げ刃)
6380THE09438Φ81
253,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274139PPCM100-06SP0988R-AM6(総刃数)、5(仕上げ刃)、1(精密
仕上げ刃)
63100THE09439Φ101
299,300
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274148PPCM125-08SP0988R-AM8(総刃数)、7(仕上げ刃)、1(精密
仕上げ刃)
63125THE09440Φ126
405,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274157PPCM160-10SP0988R-AM10(総刃数)、8(仕上げ刃)、8(精密
仕上げ刃)
63160THE09441Φ161
499,400
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274166PPCM200-14SP0988R-AM14(総刃数)、12(仕上げ刃)、2(精密
仕上げ刃)
63200THE09442Φ201
647,300
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274175PPCM250-18SP0988R-AM18(総刃数)、16(仕上げ刃)、2(精密
仕上げ刃)
63250THE09443Φ251
796,300
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274184PPCM315-20SP0988R-AM20(総刃数)、18(仕上げ刃)、2(精密
仕上げ刃)
80315THE09444Φ316
962,400
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする