冷蔵庫用デジタル温度計

冷蔵庫用デジタル温度計 - 安藤計器製工所冷蔵庫用デジタル温度計 - 安藤計器製工所冷蔵庫用デジタル温度計 - 安藤計器製工所

出荷前検査合格証付。
本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。
スタンド付。壁掛け用穴付。

質量(g)約79(電池含まず)電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT)コード長さ(m)約3(外部センサー)精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77)温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70)精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77)使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)使用場所冷蔵庫アズワン品番64-5229-88内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75148536ACT-140DⅢ
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする