日本計量器工業
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ
縦84mm×横73mm×厚さ16mm
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約90
測定範囲(℃)
-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)
コード長さ(m)
3(外部センサー)
温度測定範囲(℃)
内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70
測定対象
冷蔵庫内、室温
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×73×16
最小目盛(℃)
0.1
設置方式
スタンド付
アズワン品番
64-8045-57
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75153217
JC-5450
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000