曜日別特売

超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル - DeltaTRAK

-60~-86℃の前後の温度計測が可能
超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適
有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能

用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40556質量(g)95電源単4リチウム電池×2個測定範囲(℃)-60~-86精度±0.5℃温度測定範囲(℃)-100~39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット内容量1個
関連資料:(0.49MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75089894DTJ-40556
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする